3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
10(3)
18(3)
20(1)
24(1)
39(1)
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 内径(mm)226 厚さ(mm)0.8 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
60,880 税込66,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 内径(mm)226
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計、フロートスイッチ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)