「容量(L)」から絞り込む
ステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ3日以内出荷から7日以内出荷
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ翌々日出荷から8日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ翌々日出荷から40日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器ユニコントロールズ翌々日出荷から3日以内出荷
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス圧力容器ユニコントロールズ翌々日出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ5日以内出荷から7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器ユニコントロールズ5日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
ステンレス加圧容器ユニコントロールズ7日以内出荷
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器ユニコントロールズ(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)ユニコントロールズ翌々日出荷
商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器ユニコントロールズ翌々日出荷から3日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心投入ホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)税込¥65,978~¥59,980~
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~