加圧容器 :「sus 容器」の検索結果
特価
本日10月14日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
1.8(1)
2.5(1)
3.4(1)
5(1)
10(2)
18(2)
20(1)
24(1)
39(1)
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式ワンタッチレバーロック式
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。