5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
1.3(1)
1.8(2)
2.5(1)
2.6(1)
3(1)
5(2)
10(3)
18(2)
20(1)
容量(L)をもっと見る
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)