17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa)0.49 ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR シール方式オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式ワンタッチレバーロック式
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa)0.49 ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン タイプ直接投入タイプ 使用圧力0.49MPa以下 仕上内外面バフ研磨
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力0.49MPa以下
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズ加圧タンク
容量(L)10 材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム) 回転数(min-1[r.p.m])18~280 電源AC100V25W 使用圧力(MPa)0.49以下 アズワン品番1-1914-01
1個
279,800 税込307,780
18日以内出荷

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 厚さ(mm)2 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ) 材質SUS304 使用圧力0.49MPa
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 表面処理内外面バフ研磨
1個
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 使用圧力(MPa)【常温】0.18 表面処理内外面バフ研磨
1個
699,800 税込769,780
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)