さらに商品を絞り込む
  • アマノ(126)
  • 赤松電機製作所(83)
  • 淀川電機製作所(45)
  • チコーエアーテック(43)
  • コトヒラ工業(37)
  • スイデン(22)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • リョウセイ(15)
  • 日本無機(15)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(11)
集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
予約販売
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。付属品パッキントラスコ品番756-2667適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールスミスターアルバート ダストサイクロンキットスタックスツールス(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
網戸用花粉フィルター ニトムズ網戸用花粉フィルターニトムズ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
ACCシリーズ チコーエアーテックACCシリーズチコーエアーテック
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールスホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦスタックスツールス
629税込692
1個
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16質量(g)8
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
小型集塵機 アマノ小型集塵機アマノ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
ルーバーフィルター 赤松電機製作所ルーバーフィルター赤松電機製作所
5,290税込5,819
1個
当日出荷から翌日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。<br />交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテックフィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用チコーエアーテック
28,975税込31,873
1個
10日以内出荷
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールスホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用スタックスツールス
439税込483
1個
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールスダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)スタックスツールス
669税込736
1個
当日出荷
65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7質量(g)14
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)淀川電機製作所
67,900税込74,690
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
ゲート継手 100mmΦ スタックスツールスゲート継手 100mmΦスタックスツールス
859税込945
1個
当日出荷
工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
寸法(cm)14×17×8.5質量(g)21
PiF-15~60用標準フィルター アマノPiF-15~60用標準フィルターアマノ
16,900税込18,590
1個
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。<br />パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
649税込714
1個
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-150用赤松電機製作所
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。<br />簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)<br />着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92<br />1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。<br />2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5出力(W)50電源(V)100単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D352×W280×H276定格電流(A)2.3最大静圧(kPa)2.5対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50電源コード(m)3騒音値(dB)57最大風量(m3/min)2.6吸込口径(Φmm)50(別売38)関連資料(30.86MB)
高機能フィルタ チコーエアーテック高機能フィルタチコーエアーテック
12,350税込13,585
1個
10日以内出荷
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)スタックスツールス
489税込538
1個
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10質量(g)8
Φ65用 カフス アマノΦ65用 カフスアマノ
479税込527
1個
5日以内出荷
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付) 淀川電機製作所超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付)淀川電機製作所
159,000税込174,900
1セット
23日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)23出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルターメイン1個+HEPA1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
超小型集塵機セット 淀川電機製作所超小型集塵機セット淀川電機製作所
119,000税込130,900
1セット
30日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
カセットフィルター (DET200A用) 淀川電機製作所カセットフィルター (DET200A用)淀川電機製作所
21,900税込24,090
1個
20日以内出荷
出力(kW)0モータータイプ専用自社モータ
排気フィルタ チコーエアーテック排気フィルタチコーエアーテック
25,900税込28,490
1個
10日以内出荷
Φ65用 ホースバンド アマノΦ65用 ホースバンドアマノ
149税込164
1個
5日以内出荷
アマノ 集塵機用フィルター アマノアマノ 集塵機用フィルターアマノ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-220用赤松電機製作所
25,900税込28,490
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-100用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-40用赤松電機製作所
13,900税込15,290
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-150用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-100用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら