集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3 質量(g)38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チコーエアーテックCHFシリーズ
材質(枠)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60
1枚
4,390 税込4,829
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2667 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン、金属枠 トラスコ品番756-2713 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質木綿 質量(kg)3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用 付属品パッキン トラスコ品番756-2624 適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

トラスコ品番441-7836 質量(g)126 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

チコーエアーテックACCシリーズ
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2683 適合機種IS-15(1個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)2.7 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ルーバーフィルター 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ルーバーフィルター
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
1個
5,290 税込5,819
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16 質量(g)8
1個
629 税込692
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チコーエアーテックフィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1 材質ポリエステル+PTFE+SUS 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124 関連資料(30.86MB) 材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
1個
28,975 税込31,873
10日以内出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)1.2 出力(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)22 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)2200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5 質量(g)4 仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
1個
439 税込483
当日出荷

仕様Φ150-Φ100×2方向 トラスコ品番813-1230
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7 質量(g)14
1個
669 税込736
当日出荷

スタックスツールスゲート継手 100mmΦ
工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
寸法(cm)14×17×8.5 質量(g)21
1個
859 税込945
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L)0.5 出力(kW)0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 吸込口径(Φmm)55 付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg)10.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)55 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 ちり落とし方式無し 集じん量(L)0.5
1台
67,900 税込74,690
欠品中

1個
479 税込527
5日以内出荷

集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。 トラスコ品番216-7056 適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個) 材質ポリエステル 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)2.2 交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材 付属品 トラスコ品番756-2705 適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個) 材質ポリスチレン 質量(kg)0.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
1個
649 税込714
当日出荷

集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション 仕様Φ100ーΦ75×2方向 トラスコ品番813-1229 適合機種SDCシリーズ 材質塩ビ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

チコーエアーテック集塵機
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5 出力(W)50 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D352×W280×H276 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)2.6 吸込口径(Φmm)50(別売38) 関連資料(30.86MB)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

チコーエアーテック高機能フィルタ
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1 材質ポリエステル+PTFE 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50 捕集効率(%)0.3μ 99%以上 関連資料(30.86MB) 材質(フィルター枠)ABS
1個
12,350 税込13,585
10日以内出荷

ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10 質量(g)8
1個
489 税込538
当日出荷

産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン 材質ポリエステルスパンボンド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW)0.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg)23 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 集塵容量(L)1.2 フィルターメイン1個+HEPA1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1セット
159,000 税込174,900
23日以内出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 吸込口径(Φmm)70 付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg)22 出力(W)200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)70 最大静圧(kPa)0.88/1.23 集塵容量(L)1.2 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)62/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))62/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 ちり落とし方式無し 集じん量(L)1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

FU-220 ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-220
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-150
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0 モータータイプ専用自社モータ
1個
21,900 税込24,090
20日以内出荷

チコーエアーテック排気フィルタ
1個
25,900 税込28,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。 仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃 関連資料(0.85MB)
1本
13,500 税込14,850
11日以内出荷

集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用 材質強化ポリエチレン
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
5日以内出荷

パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用 付属品パッキン、アース トラスコ品番756-2659 適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個) 材質ポリエステルスパンボンド 質量(kg)1.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

FU-100 ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-100
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

FU-40 ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-40
1個
13,900 税込15,290
当日出荷