集塵機 :「吸引可能エアガン」の検索結果
可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78
集塵容量(L)13
吸込口径(Φmm)125
質量(kg)111
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
ろ過面積(m2)4.5
電源(V)3相200(50/60Hz)
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。