集塵機 :「袋 20l」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
1台
669,000 税込735,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
1台
669,000 税込735,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-5790 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)25 静圧(kPa)2.35/2.75 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷