集塵機 :「ちりし」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6024 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185 フィルター面積(m2)19.5 静圧(kPa)2.94
1個
656,900 税込722,590
30日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)0.75 風量(m3/min)22 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6032 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592 フィルター面積(m2)9.7 静圧(kPa)2.16
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6670 質量(kg)109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安16.5円/h ちり落とし方式手動式
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに 電源(V)三相200 集塵容量(L)50 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6037 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル 質量(kg)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940 最大処理風量(m3/min)25 騒音値(dB)67 フィルター面積(m2)8.5 標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
1個
489,000 税込537,900
20日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに 電源(V)三相200 集塵容量(L)50 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6029 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940 最大処理風量(m3/min)33 騒音値(dB)69 フィルター面積(m2)8.5 標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
1個
499,000 税込548,900
20日以内出荷

自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 電源(V)三相200 集塵容量(L)2.2 出力(kW)1 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番759-3295 材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材 質量(kg)24 タイプ高圧ブラシレスモータタイプ 使用モーター(kW)1.0 最大静圧(kPa)18 騒音値(dB)65~69 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
379,000 税込416,900
14日以内出荷

自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 電源(V)三相200 集塵容量(L)11 出力(kW)1 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番759-3287 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2) 質量(kg)45 タイプ高圧ブラシレスモータタイプ 使用モーター(kW)1.0 最大静圧(kPa)18 騒音値(dB)65~69 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
449,000 税込493,900
14日以内出荷

おすすめ人気ランキング