2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6024 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185 フィルター面積(m2)19.5 静圧(kPa)2.94
1個
656,900 税込722,590
30日以内出荷

フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)0.75 風量(m3/min)22 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6032 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592 フィルター面積(m2)9.7 静圧(kPa)2.16
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷

おすすめ人気ランキング