レーザークリーナーND精工¥3,998,000~税込¥4,397,800~
1台
46日以内出荷
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。<br />金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。<br />家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。<br />レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!<br />高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70