集塵機 :「移動式集塵機」の検索結果
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。
仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V
質量(kg)65
電源(V)(三相)200
本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155
モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相
処理風量(m3/min)14
フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)
電源コード3.0m×4芯 プラグ付
関連資料(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)濾過:9.5
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。
仕様適用集塵機型式:PT-700
関連資料(0.96MB) (0.16MB)
1個
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
用途PT-700交換用フィルターです。
仕様適用集塵機型式:PT-700
関連資料(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)濾過:9.5
1本
¥25,300
税込¥27,830
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。
仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V
質量(kg)65
電源(V)(三相)200
本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155
モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相
処理風量(m3/min)14
フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)
電源周波数(Hz)50
電源コード3.0m×4芯 プラグ付
騒音レベル(dB(A))75
関連資料(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)濾過:9.5
1台
¥519,800
税込¥571,780
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。
仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V
質量(kg)65
電源(V)(三相)200
本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155
モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相
処理風量(m3/min)14
フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)
電源周波数(Hz)60
電源コード3.0m×4芯 プラグ付
騒音レベル(dB(A))73.6
関連資料(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)濾過:9.5
1台
¥519,800
税込¥571,780
11日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。