絞り込み
ブランド
  • 日本無機
  • アマノ[事務用品/清掃用品](129)
  • 赤松電機製作所(83)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(37)
  • チコーエアーテック(34)
  • スイデン(22)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(14)
  • 日下部機械(11)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • トスマック(4)
  • オーデン(3)
  • 静科(3)
  • SDG株式会社(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×610×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×610×290日本無機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1635材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)21タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)39.5常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230日本無機
369,000税込405,900
1台
50日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1694材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440日本無機
259,000税込284,900
1台
3日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230日本無機
219,000税込240,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230日本無機
369,000税込405,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ビルトロンフィルタ 日本無機ビルトロンフィルタ日本無機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
集塵機アクセサリー 日本無機集塵機アクセサリー日本無機
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
塩害除去エアフィルタ 日本無機塩害除去エアフィルタ日本無機
79,900税込87,890
1個
14日以内出荷
集塵機