絞り込み
ブランド
- 日本無機
- コトヒラ工業(28)
- アマノ[事務用品/清掃用品](19)
- スタックスツールス(17)
- スイデン(14)
- 赤松電機製作所(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- トスマック(3)
- SDG株式会社(2)
- 鶴見製作所(2)
- 日下部機械(2)
- ダイニチ工業(1)
- ニトムズ(1)
- 淀川電機製作所(1)
- パオック(1)
- チコーエアーテック(1)

ダスクリーンフィルタ
日本無機(4件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から3日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
ビルトロンフィルタ
日本無機¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97