集塵機 :「乾燥」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1660
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)24
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)61.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥259,000
税込¥284,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1651
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)26
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)50.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様多風量タイプ
使用温度(℃)150以下
使用湿度範囲95%RH以下
最高使用温度(℃)180
捕集効率(%)99.97
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1635
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)21
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)39.5
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。