絞り込み
ブランド
  • ムラコシ
  • アマノ[事務用品/清掃用品](129)
  • 赤松電機製作所(83)
  • 淀川電機製作所(44)
  • コトヒラ工業(37)
  • チコーエアーテック(34)
  • スイデン(22)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • 日本無機(16)
  • リョウセイ(15)
  • 日下部機械(11)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • トスマック(4)
  • オーデン(3)
  • 静科(3)
  • SDG株式会社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機 0.75KW インバーター付き ムラコシ集塵機 0.75KW インバーター付きムラコシ(3件のレビュー)
209,000税込229,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)68出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz13電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9333質量(kg)45周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053電気代の目安20.8円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
グラインダー用集じん機MYGシリーズ ムラコシグラインダー用集じん機MYGシリーズムラコシ
449,000税込493,900
1台
10日以内出荷
グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 三相200V 50HZムラコシ
739,000税込812,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz32電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9384質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 60HZムラコシ(1件のレビュー)
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz33電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9309質量(kg)70周波数(Hz)60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機MY-75X用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-75X用集塵袋ムラコシ
14,900税込16,390
1枚
翌々日出荷
適合本体MY-75X
サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシサイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズムラコシ
539,000税込592,900
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ ムラコシコンパクト簡易集じん機UFOシリーズムラコシ
199,000税込218,900
1台
10日以内出荷
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 ムラコシ食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機ムラコシ
299,000税込328,900
1台
20日以内出荷
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43電源(V)単相100出力(kW)0.75集塵容量(L)68風量(m3/min)50Hz/60Hz13騒音値(dB(A))(50/60Hz)68標準消費電力料金(円/h)20.25周波数(Hz)50/60フィルター上下各1本吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808
集じん機 ムラコシ集じん機ムラコシ
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行750
サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様) ムラコシサイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様)ムラコシ
229,000税込251,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。 設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)7電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)70集塵容量(L)20吸込口径(Φmm)73仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)トラスコ品番149-0198質量(kg)30周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.8フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25
小型集塵機 0.75KW 200V ムラコシ小型集塵機 0.75KW 200Vムラコシ
399,000税込438,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)12出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9376質量(kg)65スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
小型集塵機 0.46KW 100V ムラコシ小型集塵機 0.46KW 100Vムラコシ
349,000税込383,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)12出力(kW)0.46風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9368質量(kg)65スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 三相200V 60HZムラコシ
739,000税込812,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz38電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9392質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 50HZムラコシ
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz28電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9295質量(kg)70周波数(Hz)50最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機