フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん
幅(mm)1140
質量(kg)120
高さ(mm)3305
奥行(mm)750
電源(V)三相200
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)2.93
集塵容量(L)410
電源コード(m)5
フィルター上下各1枚
キャスター径(Φmm)75
最大風量(m3/min)47
電動機3.7kw2P
吸込口径(Φmm)198
キャスター数3個
ファンプレートファン
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
集塵容量(L)20
吸込口径(Φmm)73
仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)
トラスコ品番149-0198
質量(kg)30
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)1.8
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100
ファンプレートファン
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥229,000
税込¥251,900
15日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.46
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9368
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安14.5円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥349,000
税込¥383,900
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)40
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz32
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9384
質量(kg)160
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545
電気代の目安47.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)68
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9333
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053
電気代の目安20.8円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。
一般粉じん。
電源(V)三相200
集塵容量(L)410
フィルター上下各1本
ちり落とし方式なし
本体寸法(mm)奥行750
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz28
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9295
質量(kg)70
周波数(Hz)50
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9376
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安10.4円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,000
税込¥438,900
13日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz33
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9309
質量(kg)70
周波数(Hz)60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)40
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz38
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9392
質量(kg)160
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545
電気代の目安47.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に
出力(kW)0.75
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67
ファンプレートファン
標準消費電力料金(円/h)20.25
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。