集塵機 :「円筒 研磨機」の検索結果
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)40
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz32
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9384
質量(kg)160
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545
電気代の目安47.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。