集塵機 :「エアー 吸引 機」の検索結果
集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
関連キーワード
※人体に有害な揮発性有機化合物(VOC)ガスの吸着・除去が可能で、VOC使用時の有機溶剤中毒予防対策に適しています。
高性能HEPAフィルター・活性炭フィルターを搭載しています。
小型・軽量で持ち運びが容易です。
工事不要で設置が容易です。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策に
仕様(最大ブロアー吸引率)140m3/h
付属品コンパクトフィルター、電源ケーブル、フレキシブルダクトホース×2本
寸法(mm)460×210×610
質量(kg)15
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)100
フィルター(コンパクト)H13パーティクルフィルター+ガスフィルター(50%活性炭+50%化学吸着)
騒音値(dB)<48(@1m)
効率(フィルター)99%@0.3μm
アズワン品番4-4091-01
静圧(Pa)2300(最大ブロアー)
1個
¥849,000
税込¥933,900
7日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。