集塵機 :「エアー集塵機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。