集塵機 :「粉塵 集塵機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78
集塵容量(L)40.6
吸込口径(Φmm)125
質量(kg)56
周波数(Hz)50/60
消費電流(A)(50/60Hz)600/990
フィルター面積(m2)5.8
電流(A)(50/60Hz)6 / 10
関連資料(2.95MB) (0.04MB)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。