4ページ目: 集塵機

456件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機用ダクト 高橋

    集じん機用ダクト

    高橋
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。
    仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430耐熱温度(℃)-10~60本体生地厚さ(mm)0.35
  • 集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140

    スイデン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
  • 耐熱180℃フィルタ 610×610×290 日本無機

    耐熱180℃フィルタ 610×610×290

    日本無機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1635材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)21タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)39.5常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 集塵装置付作業台 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台

    淀川電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。質量(kg)35出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
  • CHIKO フィルタ チコーエアーテック

    CHIKO フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    10日以内出荷
    CGU-250-FB用冷却フィルタ
    材質ポリプロピレン+黒厚紙寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×175×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前処理ボックス底マット HVS-150用 赤松電機製作所

    前処理ボックス底マット HVS-150用

    赤松電機製作所
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    10日以内出荷
  • バフラーフィルター旧モデル用 HVS-220用 赤松電機製作所

    バフラーフィルター旧モデル用 HVS-220用

    赤松電機製作所
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    10日以内出荷
  • ハイバキュームユニット ヤマダコーポレーション

    ハイバキュームユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    3日以内出荷
    バキューム集塵装置は、自動スタート、ストップ機能でエネルギーが節約できます。また、遠距離でも手もとのスイッチにてコントロールが可能で大変経済的で、またフィルター洗浄は自動で粉塵を払い落とすオートクリーニング機能が付いています。回収された粉塵は最終的に容器に集積され簡単に取り出しが可能です。
    電源(V)三相200
  • 集塵助剤(10Kg) BPT スイデン

    集塵助剤(10Kg) BPT

    スイデン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9094適合機種SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6
  • モータHYQ226(600W)外扇付 P600C スイデン

    モータHYQ226(600W)外扇付 P600C

    スイデン
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-7554適合機種SDC-P600C、SDC-P601C
  • フィルターパッキン(BPタイプ用) スイデン

    フィルターパッキン(BPタイプ用)

    スイデン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番556-1189
  • カートリッジフィルターBPN(P付)FXN4130G スイデン

    カートリッジフィルターBPN(P付)FXN4130G

    スイデン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-7481適合機種SDC-L1500BPN3-5、SDC-L1500BPN3-6、SDC-L2200BPN3-5、SDC-L2200BPN3-6、SDC-L3700BPN3-5、SDC-L3700BPN3-6、SDC-L5500BPN3-5、SDC-L5500BPN3-6、SDC-L7500BPN3-5、SDC-L7500BPN3-6
  • カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE スイデン

    カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE

    スイデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-5930適合機種SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6
  • EXー3000 フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EXー3000 フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等各種アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-5889耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用風量:700~1000
  • EX-2000 フレキシブル集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-2000 フレキシブル集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等各種アクセサリーをご用意しております。
    用途溶接ヒュームの回収に。各種作業で発生する煙の回収に。舞い上がる微細粉塵の回収に。作業場の環境改善に。安全衛生対策に。作業者の健康維持のために。付属品ホースバンド×2本、接続ボルト類×1式トラスコ品番365-1121セット内容2mアームユニット×1本、160mm - L=2000フレキシブルホース、VD機構付き回収フード×1ケ、ホースバンド×2ケ、接続ボルト類×1式材質ホース:塩化ビニル、アーム:アルミダイキャスト耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用風量:700~1000
  • EX-5000 フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-5000 フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-9014耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • 吸込口組品(750w) SDC-CS スイデン

    吸込口組品(750w) SDC-CS

    スイデン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-7552適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6
  • 吸込口組品(3700w) スイデン

    吸込口組品(3700w)

    スイデン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-5962適合機種SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
  • エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS スイデン

    エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS

    スイデン
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
  • EX-400V フレキシブ集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400V フレキシブ集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • EX-400H フレキシブル集塵アーム ヤマダコーポレーション

    EX-400H フレキシブル集塵アーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホースがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。
    トラスコ品番389-8986耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
  • チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ チコーエアーテック

    チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。
    質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
  • 多用途集じん機 パオック

    多用途集じん機

    パオック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。
    用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
  • 集じん機 Hakken(コンセック)

    集じん機

    Hakken(コンセック)
    ¥3,598,000税込¥3,957,800
    1台
    8日以内出荷
    高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。またフィルタは水洗い可能です。ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。
    付属品レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンドトラスコ品番712-7590電源(V)200/220集塵容量(L)60ダクト径(Φmm)Φ75またはΦ50本体寸法(mm)奥行1126本体寸法(mm)高さ1361最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.8本体寸法(mm)幅590真空度(kPa)43吸込口径(Φmm)75電源ケーブル5.5sq×4芯×10m
  • ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘン

    ポータブル形集じん機 PS-100

    ダイヘン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)
    外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
  • レーザークリーン集塵機 チコーエアーテック

    レーザークリーン集塵機

    チコーエアーテック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最小高圧型集塵機 チコーエアーテック

    最小高圧型集塵機

    チコーエアーテック
    ¥157,980税込¥173,778
    1個
    23日以内出荷
    業界最小・小型高圧型集塵機
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    31日以内出荷
    用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
  • ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ

    コトヒラ工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    18日以内出荷
    用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
    用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
  • ケミカルフィルター  SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1枚ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット(2枚×2種類)ほか
    51日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター テルゼット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1枚ほか
    36日以内出荷
    ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
    用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
  • ケミカルフィルター ピュアプット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアプット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(10個)ほか
    36日以内出荷
    高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
    用途【PurePut/ピュアプット】シート包装ガス吸着剤。コンパクトで扱いやすい特殊シート(不織布)包装の吸着剤。美術館・博物館などの収蔵品を劣化防止。構造シート包装型縦(mm)100横(mm)85
  • ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアプット ボックス

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1セット(5箱)ほか
    51日以内出荷
    高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
    用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)
  • ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    66日以内出荷
    高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
    用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。幅(mm)610構造板状
集塵機