8ページ目: 集塵機
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-6090
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)27
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥1,090,000
税込¥1,199,000
20日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-5790
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)25
静圧(kPa)2.35/2.75
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥899,000
税込¥988,900
25日以内出荷
1個
¥69,900
税込¥76,890
30日以内出荷
1個
¥4,890
税込¥5,379
30日以内出荷
1個
¥3,990
税込¥4,389
30日以内出荷
1個
¥53,900
税込¥59,290
30日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)三相200
ちり落とし方式手動式
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
質量(kg)125
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
集塵容量(L)17
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136
吸込口径(Φmm)100
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)10.13
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)三相200
ちり落とし方式手動式
難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429
適合機種KSC-W03
質量(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番116-3428
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)98
出力(kW)1.5
電源(V)単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79
吸込口径(Φmm)150
静圧(kPa)2.8
標準消費電力料金(円/h)20.25
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。
トラスコ品番116-2096
適合機種KSC-W01、KSC-W02
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
電源(V)電源なし
吸込口径(Φmm)100
1台
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
ダクトバンド
トラスコ品番149-4417
適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200
質量(g)100
品名ダクトバンド
1個
¥829
税込¥912
21日以内出荷
集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。
トラスコ品番216-7041
適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)
材質PETブレンドセルロース
材質/仕上PETブレンドセルロース
質量(kg)2.1
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7060
適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)1.6
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥57,900
税込¥63,690
5日以内出荷
集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番216-7055
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)4.6
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。
トラスコ品番216-7046
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質PETブレンドセルロース
材質/仕上PETブレンドセルロース
質量(kg)3.3
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7036
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)3.5
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥65,900
税込¥72,490
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7054
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)3.4
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1本
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78
集塵容量(L)40.6
吸込口径(Φmm)125
質量(kg)56
周波数(Hz)50/60
消費電流(A)(50/60Hz)600/990
フィルター面積(m2)5.8
電流(A)(50/60Hz)6 / 10
関連資料(2.95MB) (0.04MB)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に
出力(kW)0.75
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67
ファンプレートファン
標準消費電力料金(円/h)20.25
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
集塵容量(L)20
吸込口径(Φmm)73
仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)
トラスコ品番149-0198
質量(kg)30
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)1.8
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100
ファンプレートファン
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥229,000
税込¥251,900
15日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
用途乾いた微細粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2632
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。
工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。
エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。
幅広い種類の液体に対応可能です。
部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。
電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。
エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。
エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下
集塵容量(L)56
吸込口径(Φmm)300
仕様吸引力14m3/min
セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ
質量(kg)27.9
モータータイプエアーモーター
空気消費量(m3/min)0.99
適合フィルター13-041
1台
¥449,000
税込¥493,900
当日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。