集塵機 :「集塵機」の検索結果

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48 出力(W)500 電源(V)200単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D581×W526×H579 定格電流(A)7 最大静圧(kPa)3.4 対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250 電源コード(m)3 騒音値(dB)60~64 最大風量(m3/min)13 吸込口径(Φmm)125 関連資料(30.86MB)
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。 質量(kg)43 電源(V)単相100 出力(kW)0.75 集塵容量(L)68 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 標準消費電力料金(円/h)20.25 周波数(Hz)50/60 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行438 本体寸法(mm)高さ2052 本体寸法(mm)幅808
1台
299,000 税込328,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 集塵容量(L)130 フィルター下袋1本 本体寸法(mm)奥行655 本体寸法(mm)高さ1259 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし
1台
199,000 税込218,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)