集塵機 :「集塵機」の検索結果

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz33 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9309 質量(kg)70 周波数(Hz)60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz28 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9295 質量(kg)70 周波数(Hz)50 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん 幅(mm)1140 質量(kg)120 高さ(mm)3305 奥行(mm)750 電源(V)三相200 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)2.93 集塵容量(L)410 電源コード(m)5 フィルター上下各1枚 キャスター径(Φmm)75 最大風量(m3/min)47 電動機3.7kw2P 吸込口径(Φmm)198 キャスター数3個 ファンプレートファン
1台
539,000 税込592,900
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に 電源(V)三相200 集塵容量(L)300 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6027 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル 質量(kg)115 最大処理風量(m3/min)40 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593 フィルター面積(m2)3.1
1個
429,000 税込471,900
30日以内出荷

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 集塵容量(L)130 フィルター下袋1本 本体寸法(mm)奥行655 本体寸法(mm)高さ1259 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし
1台
199,000 税込218,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラコシ集じん機
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。 電源(V)三相200 集塵容量(L)410 フィルター上下各1本 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行750
1台
1,090,000 税込1,199,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)