集塵機アクセサリー :「集塵機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1660
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)24
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)61.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥259,000
税込¥284,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1651
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)26
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)50.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1724
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)77
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥259,000
税込¥284,900
3日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/60000
トラスコ品番423-1686
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)41
風量(m3/min)(定格)28
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33
圧力損失78/127Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥219,000
税込¥240,900
翌々日出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲85%RH以下
捕集効率(%)99.97
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1716
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)80
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様多風量タイプ
使用温度(℃)150以下
使用湿度範囲95%RH以下
最高使用温度(℃)180
捕集効率(%)99.97
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1732
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)77
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1741
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)90
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1635
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)21
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)39.5
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/60000
トラスコ品番423-1708
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)47
風量(m3/min)(定格)28
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33
圧力損失78/127Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥369,000
税込¥405,900
翌々日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。