325件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 バケットアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9589適合機種IS-15(1個)材質スチール本体寸法(mm)高さ362本体寸法(mm)幅Φ300
VF-2S用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-2S用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8867適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 フィルター点検扉パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付)アマノ[事務用品/清掃用品]
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8859適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
Mi用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]Mi用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用標準フィルターです。構造の骨組に金属を使用しています。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番486-6115適合機種Mi-202(2個)、Mi-204(4個)、Mi-304(4個)、Mi-306(6個)、Mi-506(6個)、Mi-508(8個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
VF-5HN用 端子台 アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 端子台アマノ[事務用品/清掃用品]
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。
用途遠隔操作結線用トラスコ品番520-9582適合機種VF-5HN(1個)セット内容端子台、ケーブル
PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-45用 吸込口(直管)Φ200アマノ[事務用品/清掃用品]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット 日下部機械KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット日下部機械
33,980税込37,378
1セット(10枚)
当日出荷
KEM用メインフィルターです。
用途ケムトリくん用替え プレフィルタートラスコ品番204-7929適合機種KEM・2-KEM品名プレフィルター
ダクトホース保持金具 赤松電機製作所ダクトホース保持金具赤松電機製作所
31,900税込35,090
1セット
30日以内出荷
作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
適合機種FSM-15
Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールスY字型 集塵用ホースアダプタースタックスツールス
1,990税込2,189
1個
当日出荷
Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10質量(g)40
ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター スタックスツールスゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプタースタックスツールス
1,290税込1,419
1個
11日以内出荷
本商品を使用することにより、ゲート継手を壁にぴったりと固定することが可能です。
寸法(mm)192×70×25質量(g)10
Φ65用 カフス アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用 カフスアマノ[事務用品/清掃用品]
479税込527
1個
5日以内出荷
PiF-15~60用ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。トラスコ品番216-7036適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
PiF-15~60用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
40,900税込44,990
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7048適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.1交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタコトヒラ工業
82,980税込91,278
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター
KDC-C06用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C06用中性能フィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0437適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.3品名中性能フィルター
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-220用赤松電機製作所
11,900税込13,090
1個
当日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-150用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
キャスター付架台 HVS-100用 赤松電機製作所キャスター付架台 HVS-100用赤松電機製作所
38,900税込42,790
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
塩ビダクト用カフス HVS-150用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-150用赤松電機製作所
2,590税込2,849
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)150
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”スイデン(1件のレビュー)
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 スイデン集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75スイデン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 スイデン集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60スイデン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
仕様Φ100-Φ60×3方向トラスコ品番813-1232
ビルトロンフィルタ 日本無機ビルトロンフィルタ日本無機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
KSC-W03用アームダクト コトヒラ工業KSC-W03用アームダクトコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
5日以内出荷
用途KSC-W03専用アームダクト
集塵機DET400A用 キャスター 淀川電機製作所集塵機DET400A用 キャスター淀川電機製作所
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷
集塵機本体型式DET400A用のキャスターです。
適合本体型式DET400A寸法(Φmm)50セット内容自在2輪、自在S付2輪
集塵機アクセサリー 日本無機集塵機アクセサリー日本無機
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
Φ65用塩ビホース 1m アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用塩ビホース 1mアマノ[事務用品/清掃用品]
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途集塵機に接続して使用する塩ビホース長さ(m)1
集じん機 Hakken(コンセック)集じん機Hakken(コンセック)
3,598,000税込3,957,800
1台
7日以内出荷
高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。またフィルタは水洗い可能です。ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。
付属品レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンドトラスコ品番712-7590電源(V)200/220集塵容量(L)60ダクト径(Φmm)Φ75またはΦ50本体寸法(mm)奥行1126本体寸法(mm)高さ1361最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.8本体寸法(mm)幅590真空度(kPa)43吸込口径(Φmm)75電源ケーブル5.5sq×4芯×10m
ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツコトヒラ工業
17,980税込19,778
1枚
17日以内出荷
用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用活性炭コトヒラ工業
7,298税込8,028
1パック
8日以内出荷
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
ケミカルフィルター  SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
84,980税込93,478
1枚ほか
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター アルミ枠 テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
67,980税込74,778
1枚ほか
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
75,980税込83,578
1枚ほか
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
ケミカルフィルター SUS枠ハーフ  テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
89,980税込98,978
1枚ほか
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
ケミカルフィルター  アルミ枠ハーフ テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
129,800税込142,780
1セット(2枚×2種類)ほか
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
43,980税込48,378
1枚ほか
36日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
ケミカルフィルター ピュアプット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプットアイ・オー・テクノロジーズ
24,980税込27,478
1セット(10個)ほか
36日以内出荷
高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
用途【PurePut/ピュアプット】シート包装ガス吸着剤。コンパクトで扱いやすい特殊シート(不織布)包装の吸着剤。美術館・博物館などの収蔵品を劣化防止。構造シート包装型縦(mm)100横(mm)85

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機アクセサリー