集塵機アクセサリー :「集塵ダクト」の検索結果
関連キーワード
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。
材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430
本体生地厚さ(mm)0.35
耐熱温度(℃)-10~60
仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
トラスコ品番813-1226
幅(mm)【フード】195
質量(kg)0.9
内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100
アズワン品番64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番472-9575
適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行55
本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9539
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行219
本体寸法(mm)高さ60
本体寸法(mm)幅135
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。