2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテック除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1 質量(g)約920(アダプターを含まず) 種類ペルチェ式 電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215 タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯) 使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90% 取扱説明書(1.91MB) 除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下) 適用畳数4.5以下
1台(800mL)
6,980 税込7,678
当日出荷

ペルチェ式除湿機。 ライト機能付き。 霜取り機能付き。 タンク容量は800ml
付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.2(すべて含む) 外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105 消費電力(W)23 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A) コード長さ(m)約1.5 タンク容量(mL)800 除湿方式ペルチェ式 取扱説明書(1.41MB) 除湿能力(mL/日)200
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります