2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 付属品排水用ホース1m 1本 材質キャビネット:鋼板 質量(kg)37 電源(V)単相100 タンク容量(L)7 電源コード(m)3アース付き 消費電力(W)(50/60Hz)710/880 除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53 除湿面積(鉄筋):60畳 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

nedius(スイデン)除湿機
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。 仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%) 質量(kg)40 外形寸法(mm)465×505×739 電源(V)100 タンク容量(L)7 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)61.5 電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9 冷媒R410A 冷媒封入量(g)480 除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4 除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。 消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
1台
89,900 税込98,890
翌日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります