「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)
満水をランプとメロディでお知らせ!
使いやすいコンパクト除湿乾燥機。
大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。
3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。
10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。
運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安)
タンク容量(L)3.5
除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5
質量(kg)7.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約1~40
切タイマー2/4/8時間
保証期間1年
気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125
電源AC100V 50/60Hz
乾燥時間(分)約80
本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)
除湿量最大100mL
タイマー約90分
1個
¥6,990
税込¥7,689
9日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
質量(kg)10
色ホワイト
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4(4で自動停止)
定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527
電源コード(m)1.8
風向上下(自動)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)
除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)
切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
付属品集じんフィルター、日付ラベル
質量(kg)11.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)【排水タンク】2
定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480
電源コード(m)1.8
モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄
運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48
寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)
適合床面積6畳(空気清浄モード)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)
除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))
切タイマー2/4/6時間
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430
安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)2
電源(AC V)100
水タンク容量(L)約2.5(自動停止)
運転モード弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー2/4/6時間
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。