除湿機 :「止水用」の検索結果
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む
ゼオライト式(デシカント式)(1)
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)11500
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
水タンク容量(L)約3.5
風量調整サーキュレーター:弱・中・強
モード除湿切替:弱・中・強
首振り50°/70°/90°
除湿能力(L/日)8.0
除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥30,900
税込¥33,990
翌々日出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)590
コード長さ(m)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640
製品質量(g)7800
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5
除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。