1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)20.1 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)535/610 風量2段階 保証期間1年 水タンク容量(L)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9 タイマー【入/切】1-8時間 除湿能力(L/日)27/30 除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳 取扱説明書(1.27MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります