3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(2)
高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L)3.5 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約1~40 切タイマー2/4/8時間 保証期間1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品布製排熱ダクト セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg)1.3 高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 保証期間1年 スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz) 除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります