11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「除湿面積」から絞り込む
7~16畳(2)
11~25畳(5)
15~35畳(1)
20~45畳(2)
高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止 質量(kg)12 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6 適用畳数サーキュレーター:20
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W)205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー1/2/6時間 保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
3日以内出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品布製排熱ダクト セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg)1.3 高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 保証期間1年 スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz) 除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿(標準・節約)。プチルーバー(手動)。満水メロディー。3.5Lビッグタンク。カンタン操作パネル。2・4・8時間「切」タイマー付。クリアフィンコート
質量(kg)7.9 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330 電源コード(m)1.8 フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180 機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥 運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz) 電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約1~40 運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風 タイマー切 2・4・8 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
1台
27,800 税込30,580
翌々日出荷

抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 39/39・弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41 (50/60Hz) タイマー時間切 1~9(時間) 電気代の目安除湿時: 6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h、除湿効率:16.1/17.1円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5~40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷

抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg)12.5 グレイッシュブルー 容量(L)(排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610 機能風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB)除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz) タイマー時間切 1~9 電気代の目安除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約5~40 運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示デジタル表示 除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに31畳(51m2)・木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
1台
51,800 税込56,980
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13.5 クールホワイト 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46 電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)12.0/14.0 除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
1台
46,800 税込51,480
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42 電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)9.0/10.0 除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
1台
41,800 税込45,980
翌々日出荷

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L)3.5 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約1~40 切タイマー2/4/8時間 保証期間1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります