2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿(標準・節約)。プチルーバー(手動)。満水メロディー。3.5Lビッグタンク。カンタン操作パネル。2・4・8時間「切」タイマー付。クリアフィンコート
質量(kg)7.9 スカイブルー 容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330 電源コード(m)1.8 フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180 機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥 運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz) 電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz) 室温効果使用可能:約1~40 運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風 タイマー切 2・4・8 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) 除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
1台
27,800 税込30,580
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13.5 クールホワイト 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46 電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)12.0/14.0 除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
1台
46,800 税込51,480
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング