除湿機 :「湿度 調整器」の検索結果
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)21/25
消費電力(W)500/550(50/60Hz)
仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)約16
タイプコンプレッサー式
電流(A)6.0/5.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600
アズワン品番64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。