1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿 質量(kg)41 出力(W)【圧縮機】500 使用温度範囲(℃)15~38 電源単相100V 50/60Hz タンク容量(L)約5.0(約4.0Lで満水停止時) 電源コード(m)約1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む) 消費電力(W)(50/60Hz)670/750 電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5 冷媒R407c 風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 除湿能力(L/日)32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング