オイルフィルター関連工具 :「オイルフィルター 大型用」の検索結果
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。