絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • JTC(50)
  • KOTO(21)
  • KTC(15)
  • HASCO(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(9)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • Pro-Auto(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Lisle(ライル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • 日平機器(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • KUKKO(クッコ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604AJシリーズエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール差込角(inch)3/8
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ120-146mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
63-108mm オイルフィルタープライヤー エスコ63-108mm オイルフィルタープライヤーエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
エスコ品番EA604AE-25材質スチール+ポリ塩化ビニル全長(mm)285質量(g)433タイプノンスリップ・3段階調整可能ハンドル長さ(mm)130ハンドル幅(mm)84適合径(Φmm)63~108
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ(2件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)180
メモリーセーバー エスコメモリーセーバーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45アズワン品番65-9270-58
63.5-116mm オイルフィルタープライヤー エスコ63.5-116mm オイルフィルタープライヤーエスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
全長(mm)300適合径(Φmm)63.5~116アズワン品番64-7908-05
100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ100-120mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ
2,350税込2,585
1個
5日以内出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mmアズワン品番65-9261-92
65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6六角対辺(mm)19差込角(inch)3/8"・1/2"適合径(Φmm)65~120アズワン品番64-2234-97
50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ50-125mm オイルフィルタープライヤーエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスココンプレッションゲージ ガソリンエンジン用エスコ
12,400税込13,640
1個
欠品中
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mmアズワン品番65-9261-96
175mm クリッププライヤー 薄型 エスコ175mm クリッププライヤー 薄型エスコ
2,950税込3,245
1丁
翌日出荷
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52アズワン品番65-9267-29
19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ19.9mm シューホールドスプリングツールエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81gアズワン品番65-9267-33
オイルフォルターレンチ エスコオイルフォルターレンチエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
ハンドル長さ(mm)162
オイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DR エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DRエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300差込角(inch)1/2適合径(Φmm)30~120アズワン品番65-2153-29
63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)63~102
3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ3/8"sq オイルフィルターレンチセットエスコ(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型
Φ70~108mmオイルフィルターレンチ エスコΦ70~108mmオイルフィルターレンチエスコ
2,650税込2,915
1個
欠品中
適合径(Φmm)70~108エスコ品番EA604AH-35材質スチール+ポリ塩化ビニル質量(g)302タイプノンスリップ・4段階自動調整ベルト幅(mm)25ハンドル長さ(mm)90
60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチ エスコ60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A六角対辺(mm)19差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100
オイルフィルターハウジングソケット エスコオイルフィルターハウジングソケットエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコオイルフィルターレンチ (ストラップ式)エスコ
8,940税込9,834
1個
翌日出荷
ベルト型なので調整が簡単です。
材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
材質スプリングスチール質量(g)360
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ
3,840税込4,224
1丁
翌日出荷
直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
ターミナルツール エスコターミナルツールエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコインパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズエスコ
48,000税込52,800
1本
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
25,300税込27,830
1本
翌日出荷
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドルアズワン品番68-1830-18
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ22mm 7/8" O2センサー用リングスパナエスコ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)アズワン品番67-2994-80
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ エスコ22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-25
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-20
フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコフェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤーエスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mmアズワン品番65-9262-01
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-24
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-19
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mmアズワン品番65-9262-06
3個組 ターミナルツール エスコ3個組 ターミナルツールエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番65-9267-34
7L オイルドレンパン エスコ7L オイルドレンパンエスコ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口アズワン品番65-9341-34
オイルフィルター関連工具