絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JTC(46)
  • KOTO(20)
  • HASCO(13)
  • KTC(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(8)
  • Pro-Auto(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • Lisle(ライル)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 日平機器(3)
  • CUSTOR(クストー)(3)
  • FACOM(3)
  • エーモン(2)
  • アヴァンギャルド(2)
  • スリーピークス(1)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    欠品中
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • 3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ

    3/8"sq オイルフィルターレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • カートリッジレンチ エスコ

    カートリッジレンチ

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604ALハンドルスイベルハンドルハンドル長さ(mm)195適合径(Φmm)90~110
オイルフィルター関連工具