用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40
材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)340
適合径(Φmm)50~125
1個
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
全長(mm)300
適合径(Φmm)63.5~116
アズワン品番64-7908-05
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146
エスコ品番EA604AH-26
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
質量(kg)0.6
六角対辺(mm)19
差込角(inch)3/8"・1/2"
適合径(Φmm)65~120
アズワン品番64-2234-97
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
適合径(Φmm)70~108
エスコ品番EA604AH-35
材質スチール+ポリ塩化ビニル
質量(g)302
タイプノンスリップ・4段階自動調整
ベルト幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120
エスコ品番EA604AH-25
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。
差込角(inch)3/8"
適合径(Φmm)63~79
アズワン品番64-2235-04
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
差込角(inch)1/2"
適合径(Φmm)63~102
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用
エスコ品番EA604A-10A
六角対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)
適合径(Φmm)60~100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
エスコ品番EA604AE-25
材質スチール+ポリ塩化ビニル
全長(mm)285
質量(g)433
タイプノンスリップ・3段階調整可能
ハンドル長さ(mm)130
ハンドル幅(mm)84
適合径(Φmm)63~108
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番65-9261-92
1個
¥2,350
税込¥2,585
3日以内出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
アズワン品番65-9261-96
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
形状特殊形状
質量(g)150
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
山数20(4山×5個所)
内形寸法(mm)91.4
外径(Φmm)99.5
高さH(mm)44
アズワン品番64-7880-54
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
形状36角
内形寸法(mm)76/80/93
差込角(inch)3/8"
適合車種Audi、 Opel、Champion、Champ、lee、Purolator、Mopar、VW、Porsche、Mercedes、BMW
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
形状14角
内形寸法(mm)76
差込角(inch)3/8"
適合車種Ford Motor craft
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA604AJ
寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100
タイプカップ型
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
質量(g)540
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
高さH(mm)59
アズワン品番64-7880-53
1個
¥9,770
税込¥10,747
3日以内出荷
質量(g)410
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)71
外径(Φmm)81
高さH(mm)50
アズワン品番64-7880-70
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
届きにくい箇所に固着したオイルフィルターも破損なく取り外すことができます。
セット内容5個組:EA604AN-1~-5
差込角(sq.)3/8"
1個
¥8,240
税込¥9,064
3日以内出荷
形状15角
質量(g)120
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
内形寸法(mm)74.7
外径(Φmm)82
高さH(mm)37.5
アズワン品番64-7880-52
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
質量(kg)0.22
差込角(inch)1/2"
適合径(Φmm)70~110
アズワン品番64-2234-98
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
寸法(mm)28(W)×290(L)
質量(g)390
先端内径(mm)Φ89
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7880-61
先端外径(Φmm)110
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
質量(kg)0.36
六角対辺(mm)24
差込角(inch)1/2"
適合径(Φmm)0~110
アズワン品番64-2235-05
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。
左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。
グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です
ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。
アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。
グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。
本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル
アズワン品番68-1830-18
1本
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
1
2
次へ
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。