(1/2SQ)プラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2質量(g)196タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2全長L(mm)83外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7サイズ(mm)20.8-13/16外径d2(Φmm)(差込部)26内径d3(Φmm)ソケット奥:20
1/2″SQプラグソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります