マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01

マックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWINマックスウィン OBD2 AI 診断機 OBD2-EDI01 - MAXWIN

・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。

セット内容
本体×1、取扱説明書×1
材質
ABS
対応OS
Android4.3~/iPhone iOS12.0~
入力電圧(V)
DC 9-16
接続方法
Bluetooth 4.0/5.4/BLE
保存温度範囲(℃)
-20~60
定格電流(mA)
20-30
適合車種
OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~)
動作温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73588369OBD2-EDI01
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする