絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(4)
  • BOURNS(295)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • EPCOS(26)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • JTC(8)
  • SEMITEC(8)
  • TDK(7)
  • エスコ(6)
  • アクソンデータマシン(5)
  • Lisle(ライル)(3)
  • エーモン(2)
  • 日平機器(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入 三菱マテリアル

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チップサーミスタTN05。小型で小容量のオンボードNTCサーミスタ ガラスコーティングを施したエレメント表面
    仕様●シリーズ:TN05●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:240mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●寸法:1 x 0.5 x 0.55mmアズワン品番65-7169-08
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入 三菱マテリアル

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 10個入

    三菱マテリアル
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チップサーミスタTH11。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ 静電気防止の優れた放熱特性
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:300V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:300V

    三菱マテリアル
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定
    仕様●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pFアズワン品番65-7168-69
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 三菱マテリアル

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チップサーミスタTH20。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ静電気防止の優れた耐電圧特性
    仕様●シリーズ:TH20●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:500mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 1.25mmアズワン品番65-7168-40
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:3600V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:3600V

    三菱マテリアル
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
    仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:3600V●最大定格電圧:4320 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pFアズワン品番65-7168-73
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:2400V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:2400V

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
    仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:2400V●最大定格電圧:2880 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pFアズワン品番65-7168-71

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー用工具