マグネットトレイ

マグネットトレイ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に最適です。
カラビナリング付きで腰袋やベルトループから吊り下げ可能です。
強力マグネット採用で屋内外で使用可能です。
耐食性に優れたステンレス製+傷つきにくいフッ素樹脂コーティングです。

用途
ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に。
材質
トレイ部:ステンレスSUS430
表面処理
トレイ部:フッ素樹脂加工ブラックメタリックマット
使用磁石
フェライト磁石
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
直径(Φmm)
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83118878MGC150カラビナリング(直径33mm)マグネット部:83330150×34.5皿:21.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
83118887MGC105カラビナリング(直径24mm)マグネット部:63180108×28皿:17
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする