さらに商品を絞り込む
  • BOURNS(103)
  • フエニックス・コンタクト
  • ABB(6)
  • 京セラ(5)
  • EPCOS(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • TDK(1)
  • HASCO(1)
  • JTC(1)
  • セイシング(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

バッテリー用工具 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
サージプロテクタ 24 V dc 20kA DINレール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 24 V dc 20kA DINレールフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
LINETRAB LITサージ保護<br />Phoenix Contact LineTrab LITシリーズのDINレール取り付けサージ保護装置は、測定及び制御技術向けです。 LineTrabシリーズは、幅わずか6.2 mmの設計ですが、最大4本のワイヤによる保護を提供します。
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:LIT 1X2-24●長さ:93.1mm●奥行き:6.2mm●高さ:102.5mm●寸法:93.1 x 6.2 x 102.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7020-30
サージプロテクタ 275 V ac 0.5kA DINレール、ねじ取り付け、スルーホール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 275 V ac 0.5kA DINレール、ねじ取り付け、スルーホールフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ<br />PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール、ねじ取り付け、スルーホール●最大サージ電流:0.5kA●シリーズ:PT 2X1VA-230AC-ST●長さ:17.7mm●奥行き:52mm●高さ:45mm●寸法:17.7 x 52 x 45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6951-06
サージプロテクタ 5 V dc 20kA DINレール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5 V dc 20kA DINレールフエニックス・コンタクト
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ<br />PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:5 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:PT 4X1- 5DC-ST●長さ:90mm●奥行き:17.7mm●高さ:65.5mm●寸法:90 x 17.7 x 65.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7172-64
サージプロテクタ 195 V ac、280 V dc 20kA プラグイン フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 195 V ac、280 V dc 20kA プラグインフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
コンジットシステムサージ保護デバイス<br />2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7020-10
サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ<br />PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-CP-N/PE-350-ST●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6952-40
サージサプレッサユニット 275 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクトサージサプレッサユニット 275 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源シス
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 230/1+1●長さ:89.8mm●奥行き:65.7mm●高さ:35.6mm●寸法:89.8 x 65.7 x 35.6mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7087-06
サージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ<br />Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-29
避雷器 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト避雷器 440 V ac DINレールフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト雷サージプロテクタ 440 V ac DINレールフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7136-89
避雷器 264 V ac DINレール フエニックス・コンタクト避雷器 264 V ac DINレールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7135-16
サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトサージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-Aアズワン品番65-7177-10
サージプロテクタ 230 V ac 40kA スルーホール フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 230 V ac 40kA スルーホールフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IEC61643、VDEV0185-3<br />単相/3相本線FLT及びVALシリーズ<br />固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換<br />ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7020-28
サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks<br />Nominal voltage 24 V AC/DC.
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks<br />Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks<br />Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection<br />For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling<br />Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks<br />Nominal voltage 60 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection<br />For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling<br />Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks<br />Nominal voltage 120 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら