バッテリー用工具 :「typec」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7177-97
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7168-31
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7166-80
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7136-89
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7135-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7168-30
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7178-01
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7168-32
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。