5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-6971-80
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:4.5nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:24V アズワン品番65-7108-73
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7120-57
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-7123-50
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-7123-62
1袋(250個)
57,980 税込63,778
欠品中

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります